Najlon brusno runo, disk, vlaknasti nosac , D115

Najlon brusno runo, disk, vlaknasti nosac                                                           , D115

Najlon brusno runo, disk, vlaknasti nosac , D115

Najlon brusno runo, disk, vlaknasti nosac
DISK-BRUS-NAJLON-RUNO-VLAKNOS-D115MM

Art.Nr. 0585 3115  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Grubo najlon brusno runo-disk sa prirubnicom od tkanine.
  • Za direktnu primjenu na kutnim brusilicama
  • Bez potrebe za dodatnom prirubnicom Izvedba i karakteristike:
  • Fleksibilna i otvorena struktura runa
  • Idealno prilagođavanje geometriji radnog komada za optimalan kontakt sa površinom
  • Neznatno zapunjavanje sa produktima abrazije površine
  • Ravnomjerni i ponovljivi rezultati brušenja
  • Reducirano razvijanje toplote omogućava hladno brušenje§Permanentno oslobađanje novih abrazivnih zrna
  • Ravnomjerni i postojani rezultati brušenja, također i čiste površine bez ostataka
  • Jednostavna kontrola performansi brušenja
  • Minimalan rizik od oštećenja površine ili skidanja previše materijala
  • Bez koroziono-podložnih metala
  • Bez kontaminacije površine materijala
Primjena:
  • Čišćenje zavarivačkih šavova, metalnih površina, drveta i plastike
  • Otklanjanje ostataka boja, ogorina, hrđe, korozije, nečistoća i oksidnih slojeva, prevlaka, boja, starih premaza, sintetičkih smola, ljepila, ostataka zaptivki, ostataka cementa i betona
  • Struktuiranje, linijsko matiranje, priprema i ogrubljivanje površina§Laki poslovi čišćenja ivica
  • Čišćenje donjeg podstroja vozila i drugi različiti radovi na karoserijama
Materijali koji se mogu obrađivati:
  • Univerzalna primjena na skoro svim materijalima, posebno pogodni za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku.
Prečnik 115 mm
Prihvat 22,23 mm
Boja Crna
Granulacija Gruba