Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi, oker smeđa

Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi, oker smeđa

Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi, oker smeđa

Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0150)-R8001-OKERSMEĐ-D12/3

Art.Nr. 0590 12 92  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi

  • Polietilen
  • Odgovara za vijke sa rupom u glavi d = 3 mm
Vanjski promjer-Ø12 mm
Promjer za rupu (d)3 mm
Boja RAL-nazivOker smeđa
Ral br.8001
Boja drvetaBukva, Ariš