Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0150)-LIMBAŽUT-D15/3
Art.Nr. 0590 15 52
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 15 mm |
Promjer za rupu (d) | 3 mm |
Boja RAL-naziv | Šafran žuta |
Ral br. | 1017 |
Boja drveta | Trešnja |