Ravni odvijac sa okruglim tijelom , 1,6X12X200mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom                                                                   , 1,6X12X200mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom , 1,6X12X200mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom
ODVIJAC-PROREZ-1,6X12X200

Art.Nr. 0613 23112  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa ravnim prihvatom

Brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Više od samo okrugle drške
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha je urađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
Za poboljšano rukovanje
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 1,6 x 12 mm
Dužina oštrice (A) 200 mm
Dužina ručke (B) 120 mm
Širina ručke (C) 41 mm