Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Odvijac vijaka AW-prihvat
ODVIJAČ-AW10X80
Art.Nr. 0613 43710
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA odvijač sa okruglom oštricom i AW prihvatom za vijke.
Pogon | AW10 |
Širina drške | 31 mm |
Dužina drške | 95 mm |
Dužina oštrice | 80 mm |
Dužina oštrice inch | 3-1/8" |