Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Odvijac vijaka AW-prihvat
ODVIJAČ-AW25X100
Art.Nr. 0613 43725
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA odvijač sa okruglom oštricom i AW prihvatom za vijke.
Pogon | AW25 |
Širina drške | 35 mm |
Dužina drške | 106 mm |
Dužina oštrice | 100 mm |
Dužina oštrice inch | 4" |