VDE-Odvijac PH , PH4X200mm

VDE-Odvijac PH                                                                                      , PH4X200mm

VDE-Odvijac PH , PH4X200mm

VDE-Odvijac PH
ODVIJAČ-VDE-PHILIPS-PH4X200

Art.Nr. 0613 6324  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA VDE odvijač sa krstastim PH prihvatom

  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 8764-1-PH
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900:2018
Veličina vrha PH4
Dužina oštrice (A) 200 mm
Dužina ručke (B) 114 mm
Širina ručke (C) 38 mm