Univerzalni držač bit-umetaka, 6-ug. prihvat 5,5mm , 72mm

Univerzalni držač bit-umetaka, 6-ug. prihvat 5,5mm                                                  , 72mm

Univerzalni držač bit-umetaka, 6-ug. prihvat 5,5mm , 72mm

Držaci bitseva sa cahurom i sigurnosnim prstenom
DRŽAČ-BIT-ČAURA/PRSTEN-MAGN-5,5-L72MM

Art.Nr. 0614 176674  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Univerzalni držač sa 6-ugaonim prihvatom 5,5 mm, sa čahurom od nehrđajućeg čelika, prstenastim uskočnikom i permanentnim magnetom za bit-umetke 1/4".

  • Prihvat: 6-ugaoni 5,5 mm
  • Izlaz: 6-ugaoni 1/4"
  • Dužina (L): 72 mm
  • Pogodni za sljedeće mašine
    • AEG
    • Fein
    • Kress
    • Metabo
    • Bosch
    • Holz-Her