List sabljaste pile za metal , 228X1,4/1,8

List sabljaste pile za metal                                                , 228X1,4/1,8

List sabljaste pile za metal , 228X1,4/1,8

List sabljaste pile za metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5K-LL-SPD-228(1,4/1,8)

Art.Nr. 0615 922148  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Longlife & Speed visokokvalitetni list sabljaste pile za metal, za ekstremne zahtjeve, velike efikasnosti rezanja i dugog radnog vijeka.

  • Materijal obrade: Metal
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška
  • Za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača:
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Rid

Dužina (L)

228 mm

Raspodjela zuba min./max.

1,4-1,8 mm

Za obradu materijala

Metal

Debljina

1,1 mm

Broj komada

5 kom.