List sabljaste pile za metal , 228X1,8

List sabljaste pile za metal                                                , 228X1,8

List sabljaste pile za metal , 228X1,8

List sabljaste pile za metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-228X1,8

Art.Nr. 0615 922818  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [ZI 3]

Izvrstan list sabljaste pile za metal, za velike zahtjeve rezanja.

  • Materijal obrade: Metal
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridg

Dužina (L)

228 mm

Raspodjela zuba

1,8 mm

Za obradu materijala

Metal

Debljina

0,9 mm

Broj komada

5 kom.