List sabljaste pile 2S za deblji lim, metalne profile

List sabljaste pile 2S za deblji lim, metalne profile

List sabljaste pile 2S za deblji lim, metalne profile

S valovitim zupcima za rezanje metala bez napora

  • Razmak zuba: 1,8 mm
  • Debljina: 0,9 mm
  • Posebno pogodan za: Debele limove, metalne profile i cijevi
  • Prikladno za: aluminij, obojene metale
  • Debljina materijala min./max.: 3-8 mm
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
List sabljaste pile s valovitim zupcima za rezanje metala bez napora
  • Fini razmak zubaca od 1,8 mm i valoviti zubi omogućuju glatke rezove
Napomena:
  • Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
  • Za oštrice klipne pile za metal ohladite, smanjite broj poteza i isključite oscilaciju
  • Hlađenje produljuje životni vijek vaših listova klipne pile