Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Spiralna hladno valjana burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,8MM
Art.Nr. 0625 48
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Materijal obrade | Čelik |
Kvalitet | Wurth-Standard |
Standard/dubina bušenja | DIN 338/5xD |
Oblik drške | Cilindrična |
Površina | Kaljena u pari |
Rezni materijal | HSS |
Ugao vrha | 118o |
Ocjena radnog vijeka | 2 od 4 |
Brzina rezanja | 1 od 4 |
Kvalitet izbušene rupe | 1 od 4 |
Svestranost | 1 od 4 |
Ponašanje pri bušenju | 2 od 4 |
Samocentriranje | Ne |
Podesno za čelike zatezne čvrstoće do | 850 N/mm2 |
Bojovni sistem primjene | Plava za čelik |
Podesno za tip mašine | Aku bušilice-zavrtači, bušilice |
Tip | RN (desno-rezna) |
Prečnik | |
Dužina | |
Dužina žlllijeba za strugotinu |