Udarna burgija DUO-S cilindricna drška , D16XL150mm

Udarna burgija DUO-S cilindricna drška                                                              , D16XL150mm

Udarna burgija DUO-S cilindricna drška , D16XL150mm

Udarna burgija DUO-S cilindricna drška
BURGIJA-UDAR-CILIND-ZEBRA-D16-L150-RDL90MM

Art.Nr. 0637 201615  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Zebra visokoperformansna udarna burgija DUO-S sa cilindričnim prihvatom i sa osobinama jedne udarne burgije.
  • Precizan početak bušenja
  • Zahvaljujući odličnim osobinama vrha za centriranje otporna na udare, ekstremno robusna i dizajnirana za najteže uslove rada
  • Vakumski ojačana najsavremenijom tehnikom
  • Visokoizdržljivi vrh od tvdog metala
  • Optimalno lemljena u vakumu visokog pritiska, otporno na temperature do 1100°C
  • Specijalno toplotom tretirana drška za stezanje
  • Visoka čvrstoća tijela burgije, isti materijal drške kao i kod SDS-plus burgije
  • Velik posmak bušenja zbog agresivno brušene pločice od tvrdog metala
  • Više spirala, veći volumen transporta prašine
  • Prikladno za upotrebu u električnim udarnim i rotacionim bušilicama
  • Zahvaljujući geometriji vrha burgije od tvrdog metala
  • Ispitano na PGM
  • Prikladno za izbušene otvore namjenjene za ankerisane spojeve koji su predmet odobrenja
Područje primjene:
  • Udarno bušenje u betonu, zidu, vapneno-pješčanim blokovima i prirodnom kamenu. Također za rotaciono bušenje u keramici i mramoru. Prikladno za udarne i rotacione bušilice kao i elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa odgovarajućom steznom glavom
Prečnik 16 mm
Dužina 150 mm
Radna dužina 90 mm
Prihvat Cilindrični