Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge , D350mm

Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge , D350mm

Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge
PLOCA-REZN-DIJAM-ASFALT-R25,4-D350MM

Art.Nr. 0668 751351  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.

  • Sa prihvatnom rupom
  • Za suho i mokro rezanje sa ručno vođenim rezačima i rezačima fuga
  • Specijalni zaštitni segmenti štite tijelo lista pile od podrezivanja
  • Obimna brzina max. 100 m/s
Najčešće primjene:
  • asfalt
  • beton, abrazivni (šljako-) beton, svježi beton
  • malter, gips, estrih
  • krečnjački kamen, meki
Pažnja:
Artikl direktne distribucije 24-h usluga isporuke nije moguća!
Vanjski promjer-Ø350 mm
Promjer otvora-Ø25,4 mm
Visina segmenta10 mm
Debljina segmenta3,2 mm
Broj segmenata21
Max. broj obrtaja5.400 min⁻¹
Spoj segmenatalaser