Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF                                                         
                
                
                PLOCA-REZDIJ-LL/SPEED-SD-GR?-RP22,23-D115MM
                
                
                
                    Art.Nr. 5526 660115
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Hightech (visoko- tehnološka) dijamantna rezna ploča Longlife&Speed SD, namjenjena za upotrebu sa ekstremno dugim radnim vijekom i veoma velikom brzinom rezanja za sve građevinske djelatnosti. Odgovara za kutnu brusilicu i mašinu za prošlicavanje zidova.
| Vanjski promjer-Ø | 115 mm | 
| Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm | 
| Visina segmenata | 12 mm | 
| Debljina segmenata | 2,2 mm | 
| Broj segmenata | 9 | 
| Spoj segmenata | laser | 
| Max. broj obrtaja | 13300 min⁻¹ | 
| Max. obodna brzina | 80 m/s |