Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca za plocice
PLOČA-REZDIJAM-KERAMPL-RUP22,23-D125X1,6MM
Art.Nr. 5527 130125
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dugotrajna, ekonomična, dijamantna rezna ploča za keramičare, sanitarne radove i klesare i slične branše, za debljinu materijala, do ca. 20 mm. Upšotreba sa kutnim brusilicama.
Vanjski promjer-Ø | 125 mm |
Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm |
Visina segmenata | 7,5 mm |
Debljina segmenata | 1,6 mm |
Broj segmenata | 24 |
Spoj segmenata | sinteriran |
Max. broj obrtaja | 12200 min⁻¹ |
Max. obodna brzina | 100 m/s |