Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge
PLOCA-REZN-DIJAM-ASFALT-R25,4-D600MM
Art.Nr. 0668 751601
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.
Vanjski promjer-Ø | 600 mm |
Promjer otvora-Ø | 25,4 mm |
Visina segmenta | 10 mm |
Debljina segmenta | 4,5 mm |
Broj segmenata | 36 |
Max. broj obrtaja | 3.200 min⁻¹ |
Spoj segmenata | laser |