Wütop Thermo Vario SD varijabilna parna kočnica , Š1,5m

Wütop Thermo Vario SD varijabilna parna kočnica                                                     , Š1,5m

Wütop Thermo Vario SD varijabilna parna kočnica , Š1,5m

Parne kocnice
FOLIJA-PARKOCNICA-(VARIO)-Š1,5M-L50M

Art.Nr. 0681 000147  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1] [2]
Video [1]

WÜTOP® Thermo Vario SD parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage i prednošću poliester tehnologije.

  • WÜTOP® Thermo Vario SD je difuziona, zrakozaptivna parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage za saniranje starih objekata kao i za unutrašnju gradnju i gradnju krovova
  • U kombinaciji sa WÜTOP® paropropusnim krovnim folijama koje se postavljaju po daščanom pokovu (oplati) ili zatežu po krovnim gredama/rogovima i EURASOL®-trakama za lijepljenje mogu se izvoditi (praviti) moderne konstrukcije koje su zračno i vjeronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV
  • Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda
Sigurnost
  • Povećana sigurnost zbog varijabilne sd-vrijednostit**
  • Poliester je materijal ekstremno otporan na vremenske uticaje koji pruža visoku zaštitu od UV-zračenja i temperaturno otporan do 100°C
Tehnologija
  • 2-slojna parna kočnica od poliamida sa varijabilnom regulacijom vlažnost i stabilizirajućeg poliester-filca
Univerzalno upotrebljiva
  • Krov, zid i pod (podloga)
  • Sanacija starih objekata izvana i suha novogradnja (kod gradnje sa većom prostornom vlažnošću nije prikladna)
Ušteda vremena i troškova
  • Jednostavno i brzo polaganje (postavljanje) zbog rastera (mreže) za postavljanje (10 x 10 cm)
  • Veoma robusna i čvrsta (nr kida se) zahvaljujući poliester-filcu
Površinska težina100 g/m²
Otpornost na kidanje (uzdužno)59 N
Otpornost na kidanje (poprečno)65 N
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)180 N/50mm
Ponašanje na istez. i širenje (popre.)140 N/50mm
sd-vrijednost>5 m DRH 30%
>1 m DRH 60 %
<1 m DRH 80 %
Područje sd-vrijednosti1,2 - 12 m*
Otpornost na prodor vodeW1
Temperaturna otpornost–40 do +80 °C
Ponašanje kod požaraE (ranije B2)
UV otpornost3 mjeseca
Širina role1,5 m
Dužina role50 m
Površina role75 m²
Težina7,3 kg
Jedinica pakovanja50 rola /paleta