Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka , L450mm

Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka                                                   , L450mm

Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka , L450mm

Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka
VODILICA-LADIC-ECOTH-BJL-1,0MM-25KG-L450MM

Art.Nr. 0684 1001015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Samozatvarajuće vodilice za drvene ladice, sa djelomičnim izvlačenjem, za nalijegajuću montažu, nosivosti 25 kg, u bijeloj boji (RAL 9010), montaža iver ili euro vijcima


• Zadnjih 60 mm korpusne šine sa blagim skošenjem omogućava
da vodilica uspori i sama se zatvori
• U maksimalno otvorenom položaju dio ladice ostaje u korpusu
(tabela: gubitak izvlačenja)
• Korpusna šina na zadnjoj strani prilagođena prečniku točkića
• Pomoćni kanal na početku šine
• Klizna šina se montira preko ruba stranice ladice
• Profil korpusne šine sa kanalima na bočnim stranama, tako da je
onemogućeno oštećenje točkića
• Otvori za pričvršćenje prilagođeni za sistem 32 mm
• Otvori su standardnih dimenzija za euro vijke, kao i za vijke sa
navojem za drvo
• Dupli otvori za premještanje pričvršćenja
• Podešavanje po visini do 3 mm, preko eliptičnih rupa na
korpusnoj šini
• Testirana na 50.000 ciklusa (otvaranja / zatvaranja) - odgovara
standardu RAL-RG 430/1-2
• Debljina stijenke 1,0 mm