Sistem okvira ladica SC/DW86, L350mm

Sistem okvira ladica SC/DW86, L350mm

Sistem okvira ladica SC/DW86, L350mm

Okvirni sistem DWD-XP metalik Set
OKVIR-LAD-SET-PROFT-SFCL-DW86-L350MM

Art.Nr. 0684 1005013  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Sistem okvira sa duplim stranicama za nisku ladicu, visine 86 mm, nosivosti 35 kg, potpunog izvlačenja, sa integrisanim hidrauličkim soft close mehanizmom za tiho samozatvaranje, u srebreno sivoj boji RAL 7088

  • Duple stranice prekrivaju vodilice
  • Vodilice se ne vide, ladica lijepo izgleda
  • Soft close blago usporava ladicu i tiho je zatvara dok se ne zaustavi
  • Udoban pristup sadržaju ladice zahvaljujući potpunom izvlačenju
  • Podešavanje po visini ±2,0 mm, podešavanje u stranu (lijevo/desno) ±1,0 mm
  • Za trajni idealan razmak prednjih strana ladica
  • Jednostavna montaža i demontaža bez alata
  • Testirane na 60.000 ciklusa (otvaranja i zatvaranja)
  • Proizvod usklađen sa zahtjevima EN 15338:2010
  • Preporučena maksimalna visina prednje strane ladice 200 mm