Setovi za unutrašnju organizaciju visoke ladice sa duplim stranicama, L900mm

Setovi za unutrašnju organizaciju visoke ladice sa duplim stranicama, L900mm

Setovi za unutrašnju organizaciju visoke ladice sa duplim stranicama, L900mm

Okvirni sistem duplostjeni Pribor
PREGRADA-OKVIRLAD-X-SET-PROFT-SIV-(900MM)

Art.Nr. 0684 1005125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]

Set X podužna pregrada za individualnu unutrašnju organizaciju i modularnu podjelu visoke ladice sa duplim stranicama, za ladicu širine do 900 mm, dužine do 500 mm u srebrenosivoj boji RAL7088

  • Uredan raspored
  • Sve vidljivo na prvi pogled
  • Moguća naknadna ugradnja u bilo koje vrijeme
  • Brza i jednostavna montaža bez alata
  • Podešavanje bez alata za varijabilno korištenje prostora za odlaganje
  • Boja: odgovara boji stranica ladica
  • Sadržaj seta:
    • 1 x Podužna šipka dužine ≈474 mm
    • 2 x T veznik za vezu sa relingom