Konusna burgija za lim HSS TiN, D16-30,5mm

Konusna burgija za lim HSS TiN, D16-30,5mm

Konusna burgija za lim HSS TiN, D16-30,5mm

Konusna burgija za lim HSS TiN
BURGIJA-LIM-KON-HSS-TIN-VEL3-(D16-30,5MM)

Art.Nr. 0694 02530  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Konusna burgija za lim sa cilindričnim prihvatom izrađena od brzoreznog čelika HSS sa prevlakom od TiN.

  • CBN (cubical boron nitride) duboko brušeni
  • Brzina rezanja i posmak se povećavaju do100%
  • Radni vijek se produžuje od dva do četiri puta
Veličina burgije3
Promjer-Ø16-30,5 mm