Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dvorucna kutna brusilica EWS 24-230-S
BRUSILICA-KUT-EL-(EWS24-230-S)-230MM
Art.Nr. 0702 44620
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Električne kutne brusilice snage 2.400-W sa prigušenjem vibracija i okretnim rukohvatom.
Sa brzosteznom navrtkom:Napon V/Hz | 230/50 |
Ulazna snaga W | 2.400 |
Izlazna snaga W | 1.600 |
Broj obrtaja bez opterećenja 1/min | 6.600 |
Max. promjer ploče mm | 230 |
Navoj vretena | M 14 |
Dužina kabla m | 4 |
Težina kg | 5,8 |