Pneumatska štapna brusilica DSG 25, ŠTAPNA

Pneumatska štapna brusilica DSG 25, ŠTAPNA

Pneumatska štapna brusilica DSG 25
BRUSILICA-ŠTAPN-PNE-DSG25

Art.Nr. 0703 2300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Štapna, pneumatska brusilica DSG 25 specijalno razvijena za najzahtjevnije aplikacije (npr. za obradu ivica) sa velikom rezervom snage.

Ravna izvedba

Gumirana ručka
Nema hladnih ruku

Lagani, kompaktni dizajn
Rad bez umora, sa niskim nivoom vibracija

Okretni priključak za zrak
Bez uvrtanja crijeva za zrak

3 godine garancije
Tokom ovog perioda će se besplatno otkloniti sve greške u proizvodnji i materijalu komponenata mašine.
Izvedba Ravna
Max. brzina obrtanja 25000 o/min
Izlazna snaga 224 W
Prečnik stezne glave 6 mm
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Masa mašine 0.4 kg
Dužina 158 mm
Širina 38 mm
Visina 60 mm
Potrošnja zraka 113 l/min
Priključni navoj 1/4 col