Pneumatska udarna cegrtaljka-zavrtac DSR 1/2 col , udarna

Pneumatska udarna cegrtaljka-zavrtac DSR 1/2 col , udarna

Pneumatska udarna cegrtaljka-zavrtac DSR 1/2 col
ZAVRTAČ-ČEGRT-UDAR-PNE-DSR1/2COL

Art.Nr. 0703 110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]

Pneumatska čegrtaljka - zatvarač DSR 1/2"

  • Prebacivanje smjera lijevo/desno naprijed na glavi čegrtaljke i ručka za sprječavanje vibracija i hladnih ruku
    • Jednostavno za upotrebu. Štiti korisnika
  • Posebno visoki obrtni moment
    • Više snage nego kod standardnih pneumatskih čegrtaljki – zavrtača
  • 3 god
Tip DSR 1/2“
4-kt. pogon1/2“
Max. obrtni moment Nm95
Radni pritisak bar6,3
Broj obrtaja pri 6,3 bar min¯¹400
Težina kg1,28
Dužina mm275
Potrošnja vazduha l/min85
Priključni navoj R1/4“
Najmanji Ø crijeva mm8