Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pneumatski pištolj za eksere DSN 5090 34°
PIŠTOLJ-EKSER-PNE-DSN5090-34GRAD
Art.Nr. 0703 5430
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Lagani pneumatski pištolj velike snage za eksere u traci sa polu-glavom i nagibom 30-34°, u promjerima od 2,9-3,3 mm, dužine 50-90 mm. Područja primjene su, pored ostalog, gradnja montažnih kuća, gradnja interijera, u tesarstvu, zakivanje sa nduka, gajbi
Ekser-Ø | 2,9-3,3 mm |
Dužina eksera | 50-90 mm |
Kapacitet magacina | 88-98 eksera |
Radni pritisak | 4,8-8,3 bar |
Max. pogonski pritisak. | 8,3 bar |
Potrošnja zraka cca. | 3,69 l/udar |
Minimalni promjer crijeva | 9 mm |
Priključak za zrak | 1/4" |
Težina | 3,76 kg |
Dimenzije (D x Š x |