Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva , 17- dijelni

Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva , 17- dijelni

Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva
KLJUC-OK/VIL-SET-KOS/KRAT-SW(6-22)

Art.Nr. 0713 30141  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Metrički DIN 3113A/ISO 3318/7738

Prihvat: okasta strana POWERDRIV, 12-ugaoni
Materijal: krom-vanadijum čelik
Površina: kromirana, glave i prsten polirani
Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15°

ZEBRA ® je vrhunski brand za profesionalne ručne alate iz WÜRTH-a

POWERDRIV ® pogon okreće vijke u najekstremnijim uvjetima ne napadajući uglove kao inače, već radije bokove
Broj dijelova 17 kom
Sadržaj 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm