Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746, L170mm

Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746, L170mm

Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746
KLIJEŠTA-KOMBI-L170MM

Art.Nr. 0714 01 554  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Zebra kombi kliješta prema DIN ISO 5746 za prihvat i držanje kao i sječenje tvrdih i mekanih žica i kablova.

  • Visoko kvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost prihvatnih površina i reznih čeljusti
  • Posebno duga oštrica prikladna i za kablove koji imaju veći poprečni presjek
  • Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna ručka sa užim vrhom
Dužina 160 mm
Sječenje srednje žice max. 3.1 mm
Sječenje tvrde žice max. 2 mm
Sječenje Alu/Cu kablova max. 10 mm