VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka , L160mm

VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka , L160mm

VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka
KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČN-VDE-L160MM

Art.Nr. 0714 01 572  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]

Zebra VDE-kliješta za sječenje tvrdih i mekih žica i kablova na teško pristupačnim mjestima, izrađena prema DIN ISO 5749, IEC 60900.

  • U skladu sa propisanim mjerama sigunosti, za rad pod naponom od 1.000 V (AC) ili do 1.500 V (DC)
  • Ušteda sile, čisto sječenje sa glodanim preciznim reznim ivicama
  • Visokokvalitetni čelik osigurava dug radni vijek alata i precizne rezne površine
  • Optimalna p
Dužina160 mm
Meka žica-Ø4,0 mm
Srednja tvrda žica-Ø2,8 mm
Tvrda žica-Ø2,0 mm