Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka
KLIJEŠTA-SJECENJE-BOCN-VDE-L180MM
Art.Nr. 0714 01 573
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra VDE-kliješta za sječenje tvrdih i mekih žica i kablova na teško pristupačnim mjestima, izrađena prema DIN ISO 5749, IEC 60900.
Dužina | 180 mm |
Meka žica-Ø | 4,0 mm |
Srednja tvrda žica-Ø | 3,0 mm |
Tvrda žica-Ø | 2,5 m |