Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni , 5- dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni , 5- dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni
KLJUČ-VIL/OK-ČEGRTALJ-SET-5 dijelova

Art.Nr. 0714 251100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA 5-dijelni set ravnih okasto-viljuškastih metričkih ključeva sa čegrtaljkom na okastoj strani.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV®, modifikovani 12-ugao, fino nazubljena, 72 zuba
  • Norma: max. obrtni moment prema DIN 899
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: okasta strana ravna, viljuškasta
Sadržaj seta5 ključeva
Veličine8, 10, 13, 17, 19 mm