Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Elektricni uredaj za odzracavanje kocnica ABSG
UREĐAJ-ODZRAČIVANJE-KOČN-EL-USIS
Art.Nr. 0714 55624
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Jako stabilan i kvalitetan električni uređaj za odzračivanje kočnica automobila, kočnica i kvačila kamiona, jednostavan za upotrebu i servis a pogodan i za elektro-hidrauličke kočnice.
Dimenzije (D x Š x V) | 34 x 29 x 98 cm |
Radni pritisak | 0,4-4 bar |
Napon napajanja | 230 V |
Težina | 12 kg |
Dužina napojnog kabla | 450 cm |
Dužina crijeva | 350 cm |
Dužina usisnog crijeva | 200 cm |
Maksimalna veličina posude | 12 litara |
Automatsko isključenje | pri 0,2 litra |
Pogodan za ABS | da |
Elektrohidraulične kočnice | primjenjiv |