Teleskopski metar Handwerk, 5M

Teleskopski metar Handwerk, 5M

Teleskopski metar Handwerk, 5M

Teleskopski metar Handwerk
METAR-TELESKOPSKI-5M-MAJSTR

Art.Nr. 0714 642105  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Analogni teleskopski linijar za vertikalno i horizontalno mjerenje u zanatsvu.

  • Brzo i lako mjerenje rastojanja između površina
    • Ogromna ušteda vremena
  • Pojedinačni teleskopski dijelovi od aluminijske cijevi
    • Visoka stabilnost, bez uvijanja, nehrđajući
  • Sa horizontalnom i vertikalnom libelom
    • Nema greški mjerenja usljed položaja lenjira
  • Presvučena mjerna traka sa milimetarskom podjelom
    • Visoka tačnost očitavanja i dug radni vijek
  • Prozor za očitanje sa efektom lupe
    • Uvećanje brojeva omogućava brže očitanje izmjerenih vrijednosti
  • Teleskopski lenjir odgovara EWG klasi tačnosti 2
Min. raspon (Lmin)90 cm
Max. raspon (Lmax)500 cm
Materijalaluminijum