Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
TRAKA-ISPUN-ZAPTIVACI-PE-10MM
Art.Nr. 0875 810100
|
Sve varijante artikla
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
| Dimenzije | Ø6 do 50 mm |
| Boja | siva |
| Gustoća (voluminozna) DIN 53420 | ca. 30 kg/m3 |
| Tvrdoća pri 40% komprimiranosti (dužinski) DIN 53577 | 400 kg/cm2 |
| Čvrstoća sabijanja (dužinski) DIN 53571 | 200-300 kPa (ovisi od Ø) |
| Istezanje do pucanja (dužinski) DIN 53571 | 15% |
| Postojanost na temperaturu | -40°C do +60°C |
| Vatrootpornost prema DIN 4102 | B3 |