Džepni metar, L3m

Džepni metar, L3m

Džepni metar
METAR-DŽEPNI-L3M

Art.Nr. 0714 64 511  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Visokokvalitetni džepni metar sa plastičnim kućištem za jednostavno mjerenje u svim mjernim područjima.
  • Plastično kućište, zbog čega ima malu težinu i ne hrđa
  • Pri uvlačenju se udar čelične trake prigušuje uz pomoć absorbera udara zbog čega metar ima duži radni vijek
  • Žuto lakirana čelična traka sa podjelom u centimetre i milimetre
  • Čelična traka, zbog ispupčenja ekstremno stabilna (pogledati tabelu),može se izvući na dosta veliku dužinu prije prelamanja
  • Džepni metar odgovara EWG klasi tačnosti 2
  • Metar ima zakačku za kaiš koja se može skinuti, kao i plastičnu vrpcu
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 3 m
Širina trake 16 mm
Materijal kućišta Plastika
Klasa tačnosti II
Maksimalno produženje prije savijanja trake (vertikalno) 2.2 m