Nipl vodova za kočnice Tip D , D/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip D                                                                        , D/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip D , D/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip D
NIPL-KOCIONVOD-E-CJD4,75-SW10-M10X1

Art.Nr. 0889 501  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Spojnica za kočione cijevne vodove, tip D.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Odgovara markama vozila:
  • Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel/Vauxhall, Skoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Wartburg
Tip D
Pogodno za vanjski promjer cijevi 4.75 mm
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 10 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 10 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 5 mm
Dužina (L) 16.7 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana