Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Kliješta za ceono sjecenje                                                                          
                
                
                REZAC-ARMATUR-POLUŽN-L200MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 06 021
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Sjekač armature.
| Dužina (L) | 200 mm | 
| Težina | 440 g | 
| Promjer rezanja bakarne žice-Ø | 6,0 mm | 
| Promjer rezanja eksera-Ø | 4,0 mm | 
| Promjer rezanja ojačane žice-Ø | 3,5 mm | 
| Promjer rezanja klavirske žice-Ø | 3,0 mm |