1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao , SW4

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao                                                             , SW4

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao , SW4

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao
KLJUČ-NASADNI-1/4COL-SW4

Art.Nr. 0715 11504  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.

ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • DIN 7422
Veličina ključa 4 mm
Pogon 1/4 col
Dužina trna 12 mm
Vanjski promjer ključa 12 mm