Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW27

Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW27

Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW27

Art.Nr. 0715 28 27  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.

  • Izvedba: metrički, savijeni
  • Pogon: 12-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana
  • Geometrija: okasta strana savijena
  • Velika otpornost okaste glave i dužina nasadne cijevi čine ovaj ključ pogodan za najteže radove
  • Nasadna cijev se naručuje odvojeno
  • Primjenjuje se kod teretnih vozila, građevinskih mašina, pogona/radionica, brodogradilišta, teške industrije, rudarstva, željeznica
Visina32 mm
Dužina190 mm
Dužina sa cijevi560 mm
Vanjski promjer prstena41 mm
Debljina prstena17 mm
Veličina ključaSW 27 mm