Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW32
Art.Nr. 0715 28 32
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 34 mm |
Dužina | 235 mm |
Dužina sa cijevi | 730 mm |
Vanjski promjer prstena | 49 mm |
Debljina prstena | 18 mm |
Veličina ključa | SW 32 mm |