Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW50
Art.Nr. 0715 28 50
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 43 mm |
Dužina | 290 mm |
Dužina sa cijevi | 920 mm |
Vanjski promjer prstena | 76 mm |
Debljina prstena | 26 mm |
Veličina ključa | SW 50 mm |