Magnetni podizac, 520mm/7,5kg

Magnetni podizac, 520mm/7,5kg

Magnetni podizac
PODIZAČ-MAGN-L520MM-7500G

Art.Nr. 0715 35 60  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Magnetni fleksibilni podizač sa plastičnom drškom.

Mogućnost fleksibilnog podešavanja po želji
CP = izvedba kromirana, polirana, ekstra čvrsta
Težina za podizanje max. 7500 g
Promjer magnetne glave 19 mm
Dužina 520 mm