Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ranžirna automobilska dizalica
DIZALICA-RANŽIRN-(RH-4)-(NOSIV-4T)
Art.Nr. 0715 54 150
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Hidraulična ranžirna dizalica ("krokodilka) RH-4.
Karakteristike:Tip | RH-4 |
Nosivost kg | 4000 |
Min. visina A mm | 145 |
Max. visina B mm | 560 |
Dužina rama C mm | 1270 |
Visina rama D mm | 200 |
Dužina poluge F mm | 1045 |
Težina kg | 70 |