Hidraulična ranžirna automobilska dizalica RH-4 , 6t

Hidraulična ranžirna automobilska dizalica RH-4                                                     , 6t

Hidraulična ranžirna automobilska dizalica RH-4 , 6t

Hidraulična ranžirna automobilska dizalica RH-4
DIZALICA-RANŽIRN-(RH-6)-(NOSIV-6T)

Art.Nr. 0715 54 160  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Hidraulična ranžirna dizalica ("krokodilka) RH-6.

Karakteristike:
  • Nosivost 6000 kg
  • Nožna pedala, za brzo dizanje
  • Isporučuje se bez pneumatskih točkova
TipRH-6
Nosivost kg6000
Min. visina A mm150
Max. visina B mm570
Dužina rama C mm1395
Visina rama D mm210
Dužina poluge F mm1045
Težina kg90