Hidraulična ranžirna dizalica , 4T

Hidraulična ranžirna dizalica                                                                       , 4T

Hidraulična ranžirna dizalica , 4T

Ranžirna automobilska dizalica
DIZALICA-RANŽIRN-(RH-4)-(NOSIV-4T)

Art.Nr. 0715 54 150  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Hidraulična ranžirna dizalica ("krokodilka) RH-4.

Karakteristike:
  • Nosivost 4000 kg
  • Nožna pedala za brzo dizanje
  • Isporuka bez zračnih gumenih kotača
TipRH-4
Nosivost kg4000
Min. visina A mm145
Max. visina B mm560
Dužina rama C mm1270
Visina rama D mm200
Dužina poluge F mm1045
Težina kg70