Dlijeto sa drvenom ruckom , Š2mm

Dlijeto sa drvenom ruckom                                                                           , Š2mm

Dlijeto sa drvenom ruckom , Š2mm

Dlijeto sa drvenom ruckom
DLIJETO-DIN5139-Š2MM

Art.Nr. 0715 65302  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
S visokokvalitetnim, poliranim i prozirno lakiranim krom-vanadij oštricama i drvenom ručkom.
  • Proizvedeno prema DIN 5139
  • Visokokvalitetne oštrice od krom-vanadijuma, zbog čega nema pucanja reznih ivica
  • Konstantna tvrdoća 60-61 HRC garantuje visoku otpornost na habanje i optimalnu efektivnu dužinu oštrica
  • Oštrice su ispolirane i premazane bezbojnim lakom protiv korozije
  • Drvena drška je napravljena od bijele bukve, lakirana orah smeđim lakom
Širina oštrice 2 mm