Bravarski cekic sa duplo profilisanom jasenovom drškom , 500g

Bravarski cekic sa duplo profilisanom jasenovom drškom                                              , 500g

Bravarski cekic sa duplo profilisanom jasenovom drškom , 500g

Bravarski cekic sa duplo profilisanom jasenovom drškom
ČEKIĆ-BRAVAR-DIN1041-500G

Art.Nr. 0715 73150  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
S dvostruko zakrivljenom ručkom od jasena

Optimalna otpornost na udarce i bez pucanja
Elektroinduktivno kaljeno

Dobro rukovanje i dug radni vijek
Dvostruko zakrivljena ručka od lakiranog jasena

Ručka za pričvršćivanje pomoću smole lijevane prstenaste klinaste čahure

Težina čekića 500 g
Dužina 320 mm