Bravarski cekic sa zaštitnim prstenom na dršci , 800g

Bravarski cekic sa zaštitnim prstenom na dršci                                                      , 800g

Bravarski cekic sa zaštitnim prstenom na dršci , 800g

Bravarski cekic sa zaštitnim prstenom na dršci
CEKIC-BRAVAR-NAGLAV-800G

Art.Nr. 0715 73 80  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Njemački oblik prema DIN 1041 sa zaštitnim naglavkom na dršci od američkog oraha.

Nema oštećenja na dršci čekića
Robusna zaštitna navlaka za ručku

Težina čekića 800 g
Dužina 350 mm