Precizni mjerni sat, 0-10mm

Precizni mjerni sat, 0-10mm

Precizni mjerni sat, 0-10mm

Precizni mjerni sat
SAT-MJERNI-(0-10MM)

Art.Nr. 0715 76201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Komparater, tačnost prema DIN 878.

Osobine:
  • Podjela na skali 0,01 mm
  • Čvrsto metalno kućište, zaštićeno od udara
  • Zupčasta letva, zupčanici od kaljenog alatnog čelika
  • Drška od nehrđajućeg čelika, kaljena i brušena
  • Podesivi tolerancijski markeri
  • Vijak za fiksiranje
  • Zamjenjivi mjerni vrh
  • U plastičnoj kutiji
Min. / max. opseg mjerenja 0-10 mm
Obilježavanje na skali 0.01 mm
Klasa tolerancije 8h6