Ravna turpija oblik A, H1, L200mm

Ravna turpija oblik A, H1, L200mm

Ravna turpija oblik A, H1, L200mm

Ravna turpija oblik A
TURPIJA-RADION-RAVN-H1-L200MM

Art.Nr. 0714 61 01  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plosnati oblik prema DIN 7261, oblik A.

Idealna geometrija reza turpije (idealan kut rezanja, ujednačena visina zuba i razmak zubaca)
  • Osigurava čistu površinu izratka i štedi dugotrajan ponovni rad.
  • Omogućuje dobro uklanjanje strugotine i na taj način sprječava grebanje obradaka.
  • Povećava učinak rezanja uz manje napora i pažljivo kaljenje osigurava dug radni vijek.
  • Konusno oblikovan vrh osigurava da turpija čvrsto sjedi u dršci
Napomena:
Finoća 1 - gruba; Finoća 2 - srednja; Finoća 3 - fina
Dužina lista turpile 200 mm
Širina 20 mm
Debljina 5 mm
Finoća 1